| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-006668 Herst.-Nr.: 7263534 EAN/GTIN: 4042809293067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cutimed® Hydro Der sterile Hydrokolloidverband Cutimed® Hydro fördert die Heilung durch ein feuchtes Wundmilieu. Das Exsudat wird durch Hydrokolloide absorbiert und bildet ein stabiles Gel. Produktinformationen zum Hydrokolloidverband - 5 Cutimed® Hydro B 10 x 10 cm
- Hydrokolloidverband mit Haftrand
- Wundkontaktschicht aus Hydrokolloiden, Außenseite mit folienbeschichteten Polyurthanschaum abgedeckt
- Selbstklebende Wundauflage
- Hydrokolloide absorbieren Exsudat und bilden stabiles Gel
- Gel passt sich der Wunde an
- Vertikale Absorption hält Wundränder trocken und senkt Mazerationsrisiken
- Versiegelung der Wunde minimiert die Gefahr einer Kolonilialisierung mit Bakterien
- Wasserfest
- Optimaler Halt
- Latexfrei
Anwendungsbereiche des Hydrokolloidverbandes - Cutimed® Hydro L für trockene bis schwach exsudierende Wunden, wie z. B.
- Lazerationen, leichte Abschürfungen
- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Riss- oder Schnittwunden
- Postoperativer Schutz von verschlossenen chirurgischen Wunden
- Als semi-okklusiver Sekundärverband
- Cutimed® Hydro B für schwach bis mäßig exsudierende Wunden, wie z. B.
- Ulcus cruris venösum und arteriosum
- Diabetisches Ulkus
- Dekubitus
- Postoperative Wunden
- Spalthautentnahmestellen
- Als semi-okklusiver Sekundärverband
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 10 x 10 cm | Ausführung: | mit Haftrand | PZN: | 01021406 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wundverband, Wundauflage, Wundversorgung, Cutimed Hydro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |