| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006962 Herst.-Nr.: 7323002 EAN/GTIN: 4042809525618 |
| |
|
| | |
| BSN Leukomed Control ist ein steriler, vollständig transparenter Wundverband. Er bietet eine zuverlässige Abdeckung von chirurgischen Wunden und Unfallverletzungen aller Art. Dank der vollständigen Transparenz von multifunktionaler Trägerfolie und Wundauflage, bestehend aus separaten Hydropolymer-Gelinseln, ist eine Wundinspektion mit Leukomed Control jederzeit ohne Verbandwechsel möglich.
- Die Hydropolymer-Gelinseln sorgen so für ein optimales Feuchtigkeitsklima der Haut, da sie Exsudat aus der Wunde aufnehmen und sicher einschließen
- Zuverlässigen Schutz gegen Keime und Wasser bei gleichzeitig hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, durch die multifunktionale Trägerfolie
- Hohe Flexibilität in Längs- und Querrichtung, sodass er sich den Körperkonturen und Bewegungen ideal anpasst
- Sicheren Halt durch den extrabreiten Kleberand
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 x 15 cm | Typ: | Folienverband | PZN: | 11034290 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 53,66* | € 69,07* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 76,45* | € 94,23* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 90,86* | € 111,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,366* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|