Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chung Shi Clog Dux grau Gr. XL (43)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-007096
Hersteller:
     chung shi
Herst.-Nr.:
     614994
EAN/GTIN:
     4047372008070
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
chung shi clog
Die Duflex-Produkte DUX stehen für Funktionalität mit Wohlfühlgarantie und bieten Anwendungsmöglichkeiten zur Reduktion von Druckspitzen sowie zur Behandlung von Überbelastungs- und Kompressionsschäden. Die DUX – Schuhe sind einfach unglaublich bequem. Lassen Sie sich überraschen zu welchen sportlichen Höchstleistungen die beliebten Clogs fähig sind. Die Stärke der Dux-Clogs liegt in Ihrer Weichheit. Mit einem minimalen Gewicht von weniger als 130g in Größe S sind die Leichtgewichte dennoch echte Kraftpakete. Dank der innovativen Struktur des Duflex Materials sind sie in der Lage ein Vielfaches Ihres Eigengewichts zu absorbieren.
  • Sohle: Synthetik
  • Verschluss: Ohne Verschluss
  • Absatzform: Blockabsatz
  • Materialzusammensetzung: Obermaterial: Duflex Material - Kautschuk / Innenmaterial: Duflex Material - Kautschuk
  • Größenhinweis: Fällt regulär aus

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 43
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: antirutsch clogs, clog grau, Schuhe, Arbeitsschuhe, Sandalen, Badeschuhe, Dux, Duflex
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 36,57*
€ 48,93*
4 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,01*
€ 71,80*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paar
ab 4 Paar
€ 47,60*
€ 56,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,48*
€ 54,12
pro Paar
ab 8 Paar
€ 45,44*
€ 54,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,16*
€ 52,55
pro Paar
ab 12 Paar
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paar
ab 16 Paar
€ 44,09*
€ 52,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,57*
€ 43,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fashy
795313
ab € 10,99*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,89*
Sonstiges
Servoprax
H9 06
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.