Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine XP Einmalgebrauchs-Spatel Miller 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-018106
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     F-000.22.772
EAN/GTIN:
     4053755129218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtspatel
Laryngoskop-Spatel
Laryngoskopspatel
Leuchtspatel
Heine XP Einmalgebrauchs-Spatel Miller 1
 
Einwegspatel zur Vermeidung von Kreuzinfektionen 
  • Laryngoskopspatel aus Polykarbonat, hygienisch und sicher, keine Infektionsübertragung
  • beste Lichttransmission durch optimal dimensionierten Lichtleiter
  • höchste Beleuchtungsstärke durch 2,5V oder 3,5V LED-Beleuchtung im Laryngoskopeinschub
  • Spatelmaterial äußerst zahnschonend, kälteunempfindlich und nicht kälteleitend, kein Anfrieren
  • die Spatel sind kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
  • Spatel Miller 1, Gesamtlänge 104mm, Breite am distalen Ende 10mm
  • Versandeinheit 25 Stück Einwegspatel einzeln verpackt im Spenderkarton
Weitere Informationen zu Einmal-Laryngskopen von Heine in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 1
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Miller, Leuchtspatel Miller, Miller-Spatel, laryngoskop-spatel heine, miller spatel, Untersuchungsspatel, Einmalspatel, Einwegspatel, Lichtspatel, Rachenuntersuchungsspatel, HNO-Bedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,7208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,62*
€ 136,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,52*
€ 131,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 110,46*
€ 131,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,70*
€ 129,35
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 108,64*
€ 129,28
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 108,58*
€ 129,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,81*
€ 125,91
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 105,75*
€ 125,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,02*
€ 110,69
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
3730-2
ab € 74,26*
Sonstiges
Beurer
950.06
ab € 6,88*
Sonstiges
Söhngen
1003400
ab € 0,20*
Sonstiges
Söhngen
0601065
ab € 35,39*
Sonstiges
3M
1626W
ab € 119,31*
Sonstiges
Aesculap
JG521R
ab € 8,84*
Sonstiges
AMPri
09030
ab € 1,78*
Sonstiges
AMPri
09030-800
ab € 18,76*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL151
ab € 15,38*
Sonstiges
Ato Form
290001
ab € 22,26*
Sonstiges
Buchner & Partner
01623/11
ab € 27,46*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-323-010
ab € 5,66*
Sonstiges
Resq-Blade
I5 4452
ab € 30,34*
Sonstiges
Etac
463089
ab € 560,00*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.