Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Blutdruckmessgerät Gamma GP mit Erwachsenenmanschette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-018139
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     M-000.09.242
EAN/GTIN:
     4053755136391
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Heine Gamma GP Blutdruckmessgerät

Standardmodell mit Druckknopfventil. Die Gamma GP Serie besticht durch latexfreie Aneroid-Blutdruckmessgeräte bester Qualität und Funktionalität für den zuverlässigen Dauereinsatz in Kliniken und Praxen
  • Shockproof Doppelwand-Gehäusekonstruktion mit Messwerkfixierung; Norm EN ISO 81060-1, AAMI/ANSI/ISO 81060-1
  • Einschlauch-System, Luftventilkonstruktion mit optimierten Luftströmungswiderständen garantieren einen gleichmäßigen und stoßfreien Einlass in das Messwerk
  • Blutdruckmesser aus latexfreien Materialien, korrosionsfreies, überdrucksicheres Manometer
  • Mikrofilter schützt Ventil und Messwerk
  • Blutdruckmessgerät mit großer, bequem ablesbarer Skala (Ø56mm); exakt ausbalancierter, stabil justierter und stoßresistenter Zeiger
  • der Blutdruckmesser hat einen großen Ball und ermöglicht schnelles Aufpumpen der Manschette (50% mehr Ballvolumen als herkömmliche Blutdruckmesser)
  • innovatives Druckknopf-Ventil, fein dosierbar, ultraschneller Luftablass; von Links- und Rechtshändern gleichermaßen gequem zu bedienen
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit stoßabsorbierendem Anti-Rutschbelag
  • Ärzte-Kit bestehend aus Blutdruckmessgerät Heine Gamma GP, Einschlauch-Manschette mit Klettverschluss, für Erwachsene, waschbar; Reißverschlussetui
Weitere Informationen zu Blutdruckmessgeräten von Heine in der Produkt-PDF


    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    mit Erwachsenenmanschette
    Weitere Suchbegriffe: sphygmomanometer quecksilber, blutdruck-messgerät, langzeit blutdruckmesser, Blutdruckmessung, mechanisches Blutdruckmessgerät
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 87,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,18*
    € 127,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,49*
    € 125,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 105,42*
    € 125,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,11*
    € 121,51
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 102,05*
    € 121,44
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 101,99*
    € 121,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,55*
    € 118,46
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 99,49*
    € 118,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,70*
    € 104,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Heine Optotechnik
    M-000.09.619
    ab € 29,63*
    Zubehör
    Heine Optotechnik
    M-000.09.706
    ab € 39,34*
    Zubehör
    Heine Optotechnik
    M-000.09.704
    ab € 29,11*
    Zubehör
    Heine Optotechnik
    M-000.09.702
    ab € 29,15*
    Zubehör
    Heine Optotechnik
    M-000.09.615
    ab € 39,60*
    Zubehör
    Heine Optotechnik
    M-000.09.700
    ab € 23,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.