Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine mini 3000 Ophthalmoskop 2,5 V XHL Batteriegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-018152
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     D-001.71.120
EAN/GTIN:
     4053755124435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ophthalmoskop
Batteriegriff für Endoskope
Endoskopie Instrumentengriff
Otoskop-Batteriegriff

Heine mini 3000 Ophthalmoskop 2,5V XHL

Taschenophthalmoskop in einzigartig kompakten Design mit hervorragender Optik bei kleinsten Abmessungen, gut geeignet für unterwegs und die Visite.

  • XHL Xenon Halogen Lampen-Technologie; konzentriertes weißes Licht für optimale Ausleuchtung und brillantes Bild
  • Refraktionsausgleich: 18 Linsen im Bereich -20D bis +20D; Ophthalmoskopie ohne Pupillenerweiterung möglich 
  • Halteclip mit integriertem Ein-/ Ausschalter mit automatischer Abschaltung, Griff und Kopfstück zweiteilig
  • maximale Qualität bei minimalen Dimensionen
  • mini 3000-Blenden: Fixationsstern, großer Kreis, mittlerer Kreis, Halbkreis, Rotfrei-Filter
  • Grifffarbe schwarz
  • Lieferumfang Heine mini 3000 Ophthalmoskop mit Batteriegriff inkl. Batterien
Weitere Hinweise zu Geräten der Serie Heine mini 3000 in der Produkt-PDF


Weitere Suchbegriffe: Rektal-Endoskopie Lampengriff, ophthalmoskop heine, batteriegriff für endoskope, Augenspiegel, Augenuntersuchung, Kleindiagnostik, Taschendiagnistik, Praxisausstattung, Patientendiagnostik, Untersuchungsbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
X-001.88.106
ab € 27,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.