Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Laryngoskop Classic+ Spatel Macintosh Gr. 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-018164
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     F-000.22.143
EAN/GTIN:
     4053755128051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtspatel
Laryngoskop-Spatel
Laryngoskopspatel
Leuchtspatel
Heine Classic+ Fiber Optik (F.O.) Spatel nach Macintosh

Innovative Fiber Optik Technologie für eine noch bessere Lichtleistung und Langlebigkeit
  • Heine HiLite Fiber Optik (F.O.) Lichtleiter mit bis zu 6.500 einzelnen Fasern und optimierte Abstrahlcharakteristik
  • auch nach 4.000 Sterilisationszyklen wird eine optimale Ausleuchtung des Rachenraums ermöglicht, die Beleuchtungsstärke beträgt noch über 1.000 Lux
  • Macintosh-Spatel aus verchromtem, rostfreiem Edelstahl
  • Heine Classic+ Spatel sind ohne Schraubverbindungen, keine externem Lichtleiter und keine Öffnungen, die verschmutzen können
  • die Spatel sind kompatibel mit Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
  • Mehrwegspatel autoklavierbar (134°C/4 Minuten) 
  • Spatel Mac 3m, Gesamtlänge 135mm, Breite am distalen Ende 15mm, Spatel stärker gekrümmt
Weitere Informationen zu Laryngskopen von Heine in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Größe:
Mac 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
F-008.22.812
ab € 206,54*
Zubehör
Heine Optotechnik
F-008.22.894
ab € 290,63*
Zubehör
Heine Optotechnik
F-008.22.804
ab € 279,52*
Zubehör
Heine Optotechnik
F-007.22.894
ab € 214,59*
Zubehör
Heine Optotechnik
F-001.22.860
ab € 126,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.