Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Endoskope
>
Proktoskop
>
Proktoskop-Tubus
>
Artikel
Heine UniSpec Einmal-Proktoskope 130x20mm 25 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-018857
Hersteller:
Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
E-003.19.825
EAN/GTIN:
4053755126798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proktoskop
Proktoskop-Tubus
Proktoskoptubus
proktoskop heine
Heine UniSpec Einmalgebrauchs-Tuben Proktoskopie
Einmalgebrauchs-Proktoskope zum Schutz vor Infektionsübertragung
Zeitgeweinn durch Wegfall der Reinigung
Proktoskope aus physiologisch einwandfreiem, körperfreundlichem Kunststoff, kein Kaltgefühl beim Patienten
Lichttransmission durch Tubuswand; distaler, ringförmiger Lichtaustritt und helle, homogene Ausleuchtung des Beobachtungsfeldes
Graduierung/Markierung auf der Tubusinnenseite zur Erkennung der Insertionshöhe
UniSpec Einmalgebrauchs-Prokotskop mit der Abmessung 130x20mm
Liefereinheit: 25 Stück im Karton
Weitere Informationen zur Anwendung der UniSpec Einmal-Tuben in der Produkt-PDF.
Weitere Informationen:
Maße:
130x20 mm
Inhalt:
25 Stück
... >
Lager 537
>
Instrumente
>
Einweginstrumente
... >
Lager 537
>
Diagnostik, Technik
>
Proktoskop, Anoskop, Rektoskop
Weitere Suchbegriffe:
Einmaltubus
,
Untersuchungstubus
,
Anoskop
,
Proktoskopie
,
Untersuchungungsinstrumentarium
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 63,67*
€ 79,41*
Lager 619
5 Tage
14
pro Paket
€ 5,90*
ab € 82,03*
€ 98,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,41*
€ 94,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,66*
€ 91,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 76,60*
€ 91,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,09*
€ 86,98
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 73,03*
€ 86,91
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 72,97*
€ 86,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,12*
€ 85,82
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 72,06*
€ 85,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,67*
€ 75,77
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5468* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun Vasco Nitril light Lavendel XL
B. Braun
9207740
ab € 3,26*
Sonstiges
BSN medical Leukosilk 500 x 1,25 cm
BSN medical
01021-00
ab € 3,71*
Sonstiges
Acryl-Wandhalterung, L 250 x B 142 x H 100 mm, 1 Stück
Meditrade
4060
ab € 9,45*
Sonstiges
AMPri Wandspender Metall 1000 ml langer Armhebel Autoklavierbarer Desinfektionsmittel- und Seifenspender
AMPri
09992-LH
ab € 51,75*
Sonstiges
Buchner & Partner Wochenplaner A5 1-Spaltig 10-Min-Takt Mo-Sa Wochenübersicht ideal für Hausbesuche
Buchner & Partner
01616/10
ab € 17,40*
Sonstiges
Descosept Desinfektionstuch Spezial Wipes 00-208-RS100-01 Refill 100St.
Dr. Schumacher
00208RS10001
ab € 10,42*
Sonstiges
Dr. Deppe InstruGel 200-ml-Tube
Dr. Deppe
4236836E
ab € 3,31*
Sonstiges
Fesmed Verbandzellstoff hochgebleicht 5 kg 40x60 cm
Fesmed
121046
ab € 19,64*
Sonstiges
Hartmann Peha Fadenzieh-Set steril
Hartmann Group
4799951
ab € 1,05*
Sonstiges
Heine EL3 LED Untersuchungsleuchte mit Rollstativ
Heine Optotechnik
J-008.27.014
ab € 669,07*
Sonstiges
Heine UniSpec Einmal-Anoskope 85x20mm 25 Stück
Heine Optotechnik
E-003.19.925
ab € 44,85*
Sonstiges
KaWe Venenstauer Stripp-Quick
KaWe Germany
12.10516.031
ab € 30,74*
Sonstiges
Proktoskop aus Kunststoff Steril Mediware 22 mm (1 Stück)
Mediware
I5 501S
ab € 1,6975*
Sonstiges
Verbandmull ZZ 20-fädig, 8-fach, 10 cm Hartmann 40m (1 Stck)
Hartmann
2064072
ab € 52,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen