Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine mini 3000 F.O. Otoskop Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-018875
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     D-851.10.021
EAN/GTIN:
     4053755125456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Ohrenspiegel

Heine mini 3000 F.O. Otoskop Set 2,5V XHL

Otoskop mini 3000 F.O. in einzigartig kompakten Design mit hervorragender Optik bei kleinsten Abmessungen, gut geeignet für unterwegs und die Visite.

  • XHL Xenon Halogenlampen mit heller Ausleuchtung und authentischer Farbwiedergabe
  • Otoskop mini 3000 F.O. mit Acryl-Fenster und 3-facher Vergrößerung, mit Gebläse-Anschluss optional
  • Halteclip mit integriertem Ein-/ Ausschalter, Griff und Kopfstück zweiteilig
  • maximale Qualität bei minimalen Dimensionen
  • Lieferumfang Heine mini 3000 F.O. Otoskop mit mini 3000 Batteriegriff (inkl. Batterien), 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauch-Tips (B-000.11.111), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø2,5 und Ø4mm, Hartschalenetui
Weitere Hinweise zu Geräten der Serie Heine mini 3000 in der Produkt-PDF

 

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Set
Leistung:
2,5 V
Weitere Suchbegriffe: Otoskop, diagnostik-set heine, diagnostik set, otoskop 3-fach vergrößerung, HNO-Diangostik, HNO-Bedarf, Kleindiagnostikgerät, Untersuchungsbedarf, Gehörtestgerät, Tympanumuntersuchung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 174,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,01*
€ 198,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,65*
€ 222,90*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.151
ab € 178,14*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.150
ab € 177,00*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.149
ab € 27,55*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.111
ab € 14,33*
Zubehör
Heine Optotechnik
D-000.80.101
ab € 3,56*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.240
ab € 8,63*
Zubehör
Heine Optotechnik
X-001.88.105
ab € 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.