Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine mini 3000 LED Dermatoskop Batteriegriff mit Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-018955
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     D-008.78.109
EAN/GTIN:
     4053755158829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dermatoskop
dermatoskop heine
Heine mini 3000 LED Dermatoskop 2,5V
 
Dermatoskop mini 3000 LED mit wartungsfreier LED-Beleuchtung, doppelt so hell wie ein XHL Xenon Halogen Dermatoskop 
  • wartungsfrei, kein Lampenwechsel
  • konstante Leuchtkraft über die gesamte Lebensdauer
  • LED in HQ liefert ein absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe für eine präzise Diagnostik, Farbtemperatur typ. 4.000K, Farbwiedergabe-Index (CRI)>95
  • der Performance-Indikator sorgt für maximale Lichtintensität nach dem Einschalten, danach Anpassung an den Ladestand der Stromquelle
  • Betriebszeit von typ. 10 Stunden
  • Dermatoskop-Set bestehend aus: mini 3000 LED Dermatoskop, Batteriegriff inkl. Batterien, Kontaktscheibe mit Skala, 
Weitere Informationen zu den Heine mini 3000 Dermatoskopen in der Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Diagnostikgerät, Hautcheckgerät, Melanomenfrüherkennung, Minidermatoskop, Präzisionsdermatoskop, Hautuntersuchungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,10*
€ 438,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,54*
€ 426,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,96*
€ 425,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,51*
€ 425,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 356,93*
€ 424,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 356,35*
€ 424,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,70*
€ 418,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 351,13*
€ 417,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,16*
€ 372,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
D-000.78.116
ab € 20,48*
Zubehör
Heine Optotechnik
D-000.78.117
ab € 43,94*
Zubehör
Heine Optotechnik
K-000.34.008
ab € 68,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.