Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine mini 3000 F.O. Otoskop schwarz auf Ladegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019003
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     D-001.70.301
EAN/GTIN:
     4053755178704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohrenspiegel
Otoskop
ohrenspiegel heine
ohrenspiegel

Heine mini 3000 F.O. Otoskop Set 2,5V XHL

Otoskop mini 3000 F.O. in einzigartig kompakten Design mit hervorragender Optik bei kleinsten Abmessungen, gut geeignet für unterwegs und die Visite.

  • XHL Xenon Halogenlampen mit heller Ausleuchtung und authentischer Farbwiedergabe
  • Otoskop mini 3000 F.O. mit Acryl-Fenster und 3-facher Vergrößerung, mit Gebläse-Anschluss optional
  • Halteclip mit integriertem Ein-/ Ausschalter, Griff und Kopfstück zweiteilig
  • maximale Qualität bei minimalen Dimensionen
  • Gehäusekonstruktion Polykarbonat, Farbe schwarz
  • Lieferumfang Heine mini 3000 F.O. Otoskop mit mini 3000 Ladegriff (miniNT Ladegerät nicht im Lieferumfang), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø2,5 und Ø4mm
Weitere Hinweise zu Geräten der Serie Heine mini 3000 in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Typ:
Halogen mit Fiber Optik
Ausführung:
mit Ladegriff
Inhalt:
ohne Dauergebrauchs-Tips
Weitere Suchbegriffe: otoskop 3-fach vergrößerung, HNO-Diangostik, HNO-Bedarf, Kleindiagnostikgerät, Untersuchungsbedarf, Gehörtestgerät, Tympanumuntersuchung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 176,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,23*
€ 196,65*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.151
ab € 178,04*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.150
ab € 178,23*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.149
ab € 27,48*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.111
ab € 14,20*
Zubehör
Heine Optotechnik
D-000.80.101
ab € 3,50*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.240
ab € 8,49*
Zubehör
Heine Optotechnik
X-001.88.105
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.