Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Mini 3000 LED Ophthalmoskop auf Ladegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019103
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     D-008.71.200
EAN/GTIN:
     4053755178681
Suchbegriffe:
Ophthalmoskop
ophthalmoskop heine
ophthalmoskop

Heine Ophthalmoskop mini 3000 LED auf  Ladegriff

Taschenophthalmoskop in einzigartig kompakten Design mit hervorragender Optik bei kleinsten Abmessungen, gut geeignet für unterwegs und die Visite.

  • wartungsfreie LED-Beleuchtung, kein Lampenwechsel notwendig, konstante Leuchtkraft über die gesamte Lebensdauer
  • der geringere Stromverbrauch der LED führt zu einer Betriebszeit von bis zu 10 Stunden
  • fünf verschiedene Blenden; inkl. Fixationsstern und Graufilter für lichtempfindliche Patienten
  • Refraktionsausgleich: -20D bis +20D
  • Farbtemperatur: 4000 K, Farbwiedergabe-Index > 95
  • Halteclip mit integriertem Ein-/ Ausschalter
  • Griff und Kopfstück zweiteilig, servicefreundlich
  • maximale Qualität bei minimalen Dimensionen
  • ohne Ladegerät, das mini NT Tisch-Ladegerät bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ladegriff
Weitere Suchbegriffe: Heine, BETA, Untersuchung, Auge, Augenspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 255,29*
€ 303,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
X-001.88.106
ab € 27,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.