| |
|
| Artikel-Nr.: 537-019204 Herst.-Nr.: F-120.94.865 EAN/GTIN: 4053755185627 |
| | |
|
| | |
| Heine Laryngoskop Set LED Classic+ Fiber Optik (F.O.) 3,5V Li-ion
Innovative Fiber Optik LED Technologie für die beste Lichtleistung mit Li-ion Ladegriff und NT4-Tischladegerät
- Heine HiLite F.O. Lichtleiter besitzen mehr als 6500 einzelne Fasern für bessere Lichttransmission und längere Lebensdauer
- Faserbündel an beiden Enden vor mechanischer Beschädigung geschützt
- der große Querschnitt des integrierten Lichtleiters bietet hervorragende Ausleuchtung
- keinerlei Schraubverbindungen, externe Lichtleiter oder Öffnungen, die verschmutzen könnten
- saubere Form ohne Kanten und Ecken - leichte Reinigung und Sterilisation
- Edelstahlspatel wartungsfrei
- qualitativ hochwertige Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Intubationsspatel mit Heine HiLite Lichtleiter - nach 4000 Standard-Autoklavierzyklen 134°C / 4min eine Beleuchtungsstärke von weit über 1000 Lux
Im Laryngoskop-Set Sind enthalten: - Standard F.O. 4 LED NT Ladegriff mit Li-ion Ladebatterie und NT4 Tisch-Ladegerät
- Spatel Paed 1 (Länge 95mm, Breite am distalen Ende 13mm)
- Spatel Mac 2 (Länge 115mm, Breite am distalen Ende 13mm)
- Spatel Mac 3 (Länge 135mm, Breite am distalen Ende 15mm)
- Spatel Mac 4 (Länge 155mm, Breite am distalen Ende 15mm)
- Reißverschlussetui
Weitere Informationen zu Heine Laryngoskopen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laryngoskop set, Edelstahlspatel, Mehrweglaryngoskop, Rettungsbedarf, Anästhesiebedarf, Diagnostikbedarf |
| | |
| |