| |
|
| Artikel-Nr.: 537-019264 Herst.-Nr.: K-262.24.420 EAN/GTIN: 4053755185092 |
| | |
|
| | |
| Heine DELTA 20T Dermatoskop-Set LED mit BETA4 NT Ladegriff, Ladegerät Dermatoskop DELTA 20T für die auflichtmikroskopische Untersuchung zur Früherkennung von malignen Melanomen und zur Untersuchung von nicht-melanozytären Läsionen, Basalzellkarzinomen und Dermatolfibromen - Präzisionsoptik für gestochen scharfe und hochauflösende Bilder
- LED in HQ ist der neue Standard in der LED-Beleuchtung und liefert ein absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwidergabe; Farbtemperatur typ. 5.000K, Farbwiedergabe-Indes (CRI)>80
- DELTA 20T Dermatoskop mit der Möglichkeit für digitale Dokumentation
- Toggle-Funktion für Wechsel zwischen polarisierter und nicht-polarisierter Beleuchtung
- Kontaktdermatoskopie mit Immersionsflüssigkeiten gleichzeitig jederzeit möglich
- Dermatoskopie-Set bestehend aus: DELTA 20T Dermatoskop, BETA4 NT Ladegriff, NT4 Tisch-Ladegerät, Kontaktscheibe Ø23mm mit Skalenmarkierung, Dermatoskopie-Kompendium, Hartschalenetui
Weitere Spezifikationen zu DELTA20 Dermatoskopen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit 4 NT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tischladegerät, Diagnostikgerät, Hautcheckgerät, Melanomenfrüherkennung, Präzisionsdermatoskop, Hautuntersuchungsgerät |
| | |
| |