| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-019289 Herst.-Nr.: A-153.28.388 EAN/GTIN: 4053755182930 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heine BETA 400 F.O. Diagnostik-Set LED-Version Die LED-Beleuchtung ist genau auf das optische System abgestimmt und liefert im Zusammenspiel eine sehr helle (typ. 77.000 Lux mit Tip) und gleichmäßige Ausleuchtung-für eine sichere Diagnose - LED-Otoskop mit patentierter, stufenloser Einfinger-Helligkeitsregulierung (100-3%)
- Diagnostik-Set enthält BETA400 F.O. Otoskop und BETA200 Ophthalmoskop, Ladegriff, Netzteil
- LED-Otoskop mit patentierter, stufenloser Einfinger-Helligkeitsregulierung (100-3%)
- Otoskop BETA400 F.O. mit Metallgehäuse, Ophthalmoskop BETA200 mit Aluminium-Trägerelement
- BETA 400 F.O. Otoskop mit BETA4 USB + TR Ladegriff
- XHL Xenon-Halogen-Technologie sorgt für helles, weißes Licht
- großes Glas-Sichtfenster mit 4,2xVergrößerung
- Gebläse-Anschluss für pneumatischen Trommelfelltest
- mögliche Anwendung mit Dauergebrauchs-Trichtern oder AllSpec Einweg-Tips
- im Diagnostik-Set weiter enthalten sind 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips (B-000.11.111), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø4mm und Ø2,5mm, Hartschalenetui
Weitere Hinweise zur Anwendung und Reinigung von Heine-Diagnostik-Geräten in der Produkt-PDF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mit 4 USB+TR LED |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: diagnostik-set heine, diagnostik set, HNO-Diagnostik, Taschendiagnostikgerät, Gehörgangsuntersuchung, Trommelfelluntersuchung, Augenuntersuchung, Untersuchungsbedarf, Praxisausstattung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |