Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Endoskope
>
Set Otoskop Ophthalmoskop
>
Artikel
Heine K180 Diagnostik Set 2.5V LED mit Batteriegriff
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-019299
Hersteller:
Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
A-279.10.118
EAN/GTIN:
4053755113446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Ophthalmoskop
Heine K180 F.O. Diagnostik-Set 2,5V LED
Diagnostik-Set bestehend aus K 180 Ophthalmoskop und K 180 F.O. Otoskop
Otoskop mit Fiber Optik (F.O.) Beleuchtung, Gehäuse aus schlagfestem Polykarbonat
K 180 F.O. Otoskop und K 180 Ophthalmoskop mit Batteriegriff (Batterien nicht im Lieferumfang)
Otoskop mit Fiber Optik Beleuchtung für eine gleichmäßige, sehr helle Ausleuchtung und schattenfreien Blick auf Ohr und Tympanum
Ophthalmoskop K 180 mit Refraktionsausgleich -35 bis +40, 27 Linsen
LEDLich
Acryl-Sichtfenster mit 3-fach Vergrößerung
Gebläse-Anschluss für pneumatischen Trommelfelltest
mögliche Anwendung mit Dauergebrauchs-Trichtern, AllSpec Einweg-Tips
Diagnostik-Set mit 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Trichter (B-000.11.111), Hartschalenetui
Weitere Hinweise zur Anwendung und Reinigung von Heine-Otoskopen in der Produkt-PDF.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Beta
... >
Lager 537
>
Diagnostik, Technik
>
Ophthalmoskop
... >
Lager 537
>
Diagnostik, Technik
>
Otoskop
Weitere Suchbegriffe:
Set Otoskop Ophthalmoskop
,
ophthalmoskop heine
,
ophthalmoskop
,
Taschendiagnostikgerät
,
Gehörgangsuntersuchung
,
HNO-Instrumentarium
,
Trommelfelluntersuchung
,
Untersuchungsbedarf
,
Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,47*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 634,10*
€ 754,58
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 633,51*
€ 753,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 628,92*
€ 748,41
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 628,34*
€ 747,72
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 627,76*
€ 747,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 604,59*
€ 719,46
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 604,03*
€ 718,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 546,47*
€ 650,30
pro Satz
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine AllSpec Einweg-Eco-Tips für Otoskope Ø 2,5 mm 10 x 250 Stück
Heine Optotechnik
B-000.11.151
ab € 176,91*
Zubehör
Heine AllSpec Einweg-Eco-Tips Ø 4 mm 10 x 250 Stück
Heine Optotechnik
B-000.11.150
ab € 178,02*
Zubehör
Heine AllSpec Tip-Spender
Heine Optotechnik
B-000.11.149
ab € 27,56*
Zubehör
Heine Dauergebrauchs-Tips für Otoskop Komplettsatz schwarz wiederverwendbare Ohrtrichter für Otoskope
Heine Optotechnik
B-000.11.111
ab € 14,20*
Zubehör
Heine Ersatzlampe XHL 2,5 V 084
Heine Optotechnik
X-001.88.084
ab € 26,49*
Zubehör
Heine Otoskop-Gebläse für Beta 400 Beta 200 K 180 Zubehör für Otoskope
Heine Optotechnik
B-000.11.240
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen