Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine BETA 400 F.O. LED HNO-Set mit Ladegriff, Tischladegerät Diagnostik-Set mit LED-Beleuchtung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019420
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     B-143.24.420
EAN/GTIN:
     4053755182718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Ohrenspiegel
Heine BETA 400 F.O. Diagnostik-Otoskop Set LED-Version
 
Die LED-Beleuchtung ist genau auf das optische System abgestimmt und liefert im Zusammenspiel eine sehr helle (typ. 77.000 Lux mit Tip) und gleichmäßige Ausleuchtung-für eine sichere Diagnose
  • LED-Otoskop mit patentierter, stufenloser Einfinger-Helligkeitsregulierung (100-3%)
  • BETA 400 F.O. Otoskop mit BETA4 NT4 Ladegriff, NT4 Tisch-Ladegerät
  • großes Glas-Sichtfenster mit 4,2xVergrößerung, Metallgehäuse
  • Gebläse-Anschluss für pneumatischen Trommelfelltest
  • mögliche Anwendung mit Dauergebrauchs-Trichtern oder AllSpec Einweg-Tips
  • Diagnostik Otoskop-Set bestehend aus 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips (B-000.11.111), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø4mm und Ø2,5mm, Hartschalenetui
Weitere Hinweise zur Anwendung und Reinigung von Heine-Otoskopen in der Produkt-PDF



Weitere Informationen:
Typ:
LED
Ausführung:
mit 4 NT
Weitere Suchbegriffe: Otoskop, Tischladegerät, Tischladestation, diagnostik-set heine, diagnostik set, HNO-Diagnostik, Taschendiagnostikgerät, Gehörgangsuntersuchung, Trommelfelluntersuchung, Untersuchungsbedarf, Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,63*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 799,18*
€ 951,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 792,09*
€ 942,59
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 790,92*
€ 941,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 769,37*
€ 915,55
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 768,23*
€ 914,19
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 767,10*
€ 912,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 738,08*
€ 878,32
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 736,98*
€ 877,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 680,63*
€ 809,95
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.151
ab € 178,04*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.150
ab € 178,23*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.111
ab € 14,20*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.240
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.