| |
|
| Artikel-Nr.: 537-019424 Herst.-Nr.: B-143.28.388 EAN/GTIN: 4053755182763 |
| | |
|
| | |
| Heine BETA 400 F.O. Diagnostik-Otoskop Set LED-Version Die LED-Beleuchtung ist genau auf das optische System abgestimmt und liefert im Zusammenspiel eine sehr helle (typ. 77.000 Lux mit Tip) und gleichmäßige Ausleuchtung-für eine sichere Diagnose - LED-Otoskop mit patentierter, stufenloser Einfinger-Helligkeitsregulierung (100-3%)
- BETA 400 F.O. Otoskop mit BETA4 USB-Ladegriff, USB-Kabel, Netzteil
- großes Glas-Sichtfenster mit 4,2xVergrößerung, Metallgehäuse
- Gebläse-Anschluss für pneumatischen Trommelfelltest
- mögliche Anwendung mit Dauergebrauchs-Trichtern oder AllSpec Einweg-Tips
- Diagnostik Otoskop-Set bestehend aus 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips (B-000.11.111), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø4mm und Ø2,5mm, Hartschalenetui
Weitere Hinweise zur Anwendung und Reinigung von Heine-Otoskopen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Typ: | LED | Ausführung: | mit 4 USB+TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HNO-Diagnostik, Taschendiagnostikgerät, Gehörgangsuntersuchung, Trommelfelluntersuchung, Untersuchungsbedarf, Praxisausstattung |
| | |
| |