Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Lamdba 100 mit Skala 1 3,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019482
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     C-002.35.010
EAN/GTIN:
     4053755120338
Suchbegriffe:
Otoskop
Heine
BETA
Untersuchung
Set für Heine LAMBDA100 Retinometer 3.5 V:

mit Fraktionsskala 20/300 bis 20/25 (Skala 1), ohne Griff
Weitere Informationen:
Leistung:
3,5V
Ausführung:
mit Skala 1
Weitere Suchbegriffe: Ohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,69*
€ 976,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,37*
€ 965,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,21*
€ 945,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,88*
€ 911,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,23*
€ 841,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.