Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine HSL 150 Handspaltlampen-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019506
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     C-266.20.471
EAN/GTIN:
     4053755185467
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Handspalt-Lampe
Heine HSL 150 Handspaltlampen-Set 3,5V XHL

Handspaltlampe für die Untersuchung des vorderen Augenabschnitts
  • 3,5V XHL Xenon Halogen-Technologie für helles, weißes Licht
  • Lampe für die Human- und Veterinärmedizin
  • kompakte und leichte Untersuchungslampe, Kopfstück wiegt nur 70g
  • Spaltgröße stufenlos variierbar von 0,2x10mm bis 4x14mm
  • Handspaltlampe mit 6-facher Vergrößerung 
  • blauer Interferenzfilter (FITC) für Hornhautuntersuchung zuschaltbar
  • Diagnostik-Set bestehend aus BETA4 Slim NT4 Ladegriff, NT4 Tisch-Ladegerät, Reduziereinsatz für Ladegerät, Ersatzlampe, Hartschalenetui
Weitere Informationen zur Handspaltlampe HSL 150 in der Produkt-PDF
Weitere Suchbegriffe: Handspaltlampe, handspaltlampe heine, handspaltlampe, Augenuntersuchungslampe, Augendiagnostikgerät, Untersuchungsbedarf, Ophthalmoskop, Augenarztbedarf, Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.224,66*
€ 1.457,35
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 1.223,50*
€ 1.455,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.174,08*
€ 1.397,16
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 1.172,97*
€ 1.395,83
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 1.171,86*
€ 1.394,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.131,11*
€ 1.346,02
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 1.130,04*
€ 1.344,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.073,06*
€ 1.276,94
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
X-002.88.099
ab € 30,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.