Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Diagnostik-Set
>
Artikel
Heine HSL 150 Handspaltlampen-Set, Batteriegriff
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-019511
Hersteller:
Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
C-252.10.105
EAN/GTIN:
4053755122967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Handspalt-Lampe
Heine HSL 150 Handspaltlampen-Set 2,5V XHL
Handspaltlampe für die Untersuchung des vorderen Augenabschnitts
2,5V XHL Xenon Halogen-Technologie für helles, weißes Licht
Lampe für die Human- und Veterinärmedizin
kompakte und leichte Untersuchungslampe, Kopfstück wiegt nur 70g
Spaltgröße stufenlos variierbar von 0,2x10mm bis 4x14mm
Handspaltlampe mit 6-facher Vergrößerung
blauer Interferenzfilter (FITC) für Hornhautuntersuchung zuschaltbar
Diagnostik-Set bestehend aus BETA Slim Batteriegriff (Batterien 2xAlkali-Mangan AA, nicht im Lieferumfang), Stofftasche
Weitere Informationen zur Handspaltlampe HSL 150 in der Produkt-PDF
... >
Diagnostik, Technik
>
Blutdruckmessung
>
Heine
... >
Lager 537
>
Diagnostik, Technik
>
Ophthalmoskop
Weitere Suchbegriffe:
Handspaltlampe
,
handspaltlampe heine
,
handspaltlampe
,
Augenuntersuchungslampe
,
Augendiagnostikgerät
,
Untersuchungsbedarf
,
Ophthalmoskop
,
Augenarztbedarf
,
Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,03*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 763,73*
€ 908,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 760,47*
€ 904,96
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 759,30*
€ 903,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 746,61*
€ 888,47
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 745,45*
€ 887,09
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 744,30*
€ 885,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 715,89*
€ 851,91
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 714,78*
€ 850,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 654,03*
€ 778,30
pro Satz
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Ersatzlampe XHL 2,5 V 098 Hallogen Ersatzlampe
Heine Optotechnik
X-001.88.098
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen