Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Veterinär Diagnostik Set G100 BETA LED Batteriegriff im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019636
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     G-112.10.118
EAN/GTIN:
     4053755131594
Suchbegriffe:
Veterinär-Diagnose-Geräte
Veterinär-Diagnose-Set
Veterinär Diagnostik Set LED

im Set enthalten: G 100 Geschlitztes Kopfstück, BETA Batteriegriff 2,5 V, 1 Satz lange, geschlossene Spekula (57 mm x 4 mm Ø, 65 mm x 6 mm Ø, 90 mm x 7 mm Ø), Ersatzlampe, Hartschalenetui

Geschlitztes Kopfstück und Zubehör
  • solide Metallkonstruktion, sehr hohe Lebensdauer
  • gute Insertion von Instrumenten
  • Fiber Optik Beleuchtung
  • Beorbachtungsfeld hell und gleichmäßig ausgeleuchtet
  • vergütete, kratzfeste Schwenklupe mit 1,6 fache Vergrößerung
  • detailreiches Bild
  • Nischenarme, gut zugängliche Konstruktion
  • leichte Reinigung, mit handelsüblichen Mitteln desinfizierbar
  • Doppel-Verriegelung für Spekula
  • fester Sitz der Spekula
Lange, geschlossene Metall-Spekula für geschlitztes Kopfstück
  • hochwertige Metallausführung verchromt
  • leichte Reinigung, beliebig oft zu desinfizieren und sterilisieren
  • zwei Verriegelungsschlitze
  • fester Sitz auf dem Kopfstück
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Batteriegriff 2,5 V
Weitere Suchbegriffe: Diagnostik, Veterinär, Instrument, Spekula, Spekulum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,42*
€ 507,33*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,90*
€ 542,06*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,06*
€ 645,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,80*
€ 639,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,96*
€ 623,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,90*
€ 562,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.