| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-019640 Herst.-Nr.: G-112.24.420 EAN/GTIN: 4053755189052 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Veterinär Diagnostik Set LED LED in HQ – Der neue Standard in der LED-Beleuchtung liefert ein absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe für eine präzise Diagnose. Rot ist rot, blau ist blau. Die LED-Beleuchtung ist genau auf das optische System abgestimmt und liefert im Zusammenspiel eine sehr helle (typ. 50 000 Lux mit 4,5 mm Trichter) und gleichmäßige Ausleuchtung – für eine sichere Diagnose. im Set enthalten: G 100 Geschlitztes Kopfstück mit LED-Beleuchtung, BETA 4 NT Ladegriff 3,5 V, NT 4 Tisch-Ladegerät, Zubehör, 1 Satz lange, geschlossene Spekula (57 mm x 4 mm Ø, 65 mm x 6 mm Ø, 90 mm x 7 mm Ø), Hartschalenetui Geschlitztes Kopfstück und Zubehör - Ganz-Metallgehäuse
- kratzfeste Schwenklupe mit 1,6-facher Vergrößerung
- LED in HQ mit stufenloser Helligkeitsregelung
- LED mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer, kein Lampenwechsel nötig
- optimales Instrumentieren mit Vergrößerung und Beleuchtung
- ungehindertes Arbeiten
- gleichmäßige, sehr helle Ausleuchtung und ein schattenfreier Blick auf Ohr und Tympanum durch Fiber Optik Beleuchtung
- Farbtemperatur typ. 3 500 K, Farbwiedergabe-Index (CRI) > 97, speziell für Rottöne (R9) > 93
- einfache Reinigung, mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln zu desinfizieren
- Doppel-Verriegelung für Spekula, fester Sitz der Spekula
Lange, geschlossene Metall-Spekula für geschlitztes Kopfstück - hochwertige Metallausführung verchromt
- leichte Reinigung, beliebig oft zu desinfizieren und sterilisieren
- zwei Verriegelungsschlitze
- fester Sitz auf dem Kopfstück
BETA 4 NT Ladegriff Der Griff hat eine Ready-to-use Funktion und verhindert einen versehentlichen Betrieb im Tisch-Ladegerät. Das verhindert Batterieschäden und vorzeitiges Durchbrennen der Lampe. Die zuletzt gewählte Helligkeitsstuf schaltet sich automatisch beim Herausnehmen zu. - hochwertige Metallkonstruktion für hohe Stabilität und lange Lebensdauer
- einzigartiger Automat-Verschluss mit Verriegelung.
- sicherer Sitz der Instrumente über die gesamte Lebensdauer
- Tiefentladeschutz: Die Sicherheitselektronik schützt den Akku vor vollständiger Entladung
- Rheostat für stufenlose Regulierung der Helligkeit mit Leistungsanzeige
- kein Memory-Effekt durch Li-ion Technologie
- bis zu 6 Wochen Normalbetrieb ohne Nachladen
- schnelle Ladezeit
- leicht gekordelte Oberfläche garantiert rutschfesten Griff, dennoch leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Ladestandsanzeige in der Bodeneinheit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mit NT Ladegriff und Ladegerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Diagnostik, Veterinär, Instrument, Spekula, Spekulum |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |