Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine M3Z 4 NT Li-ion Ladebatterie 3.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019673
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     X-007.99.380
EAN/GTIN:
     4053755185405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnostikzubehör
Instrumentengriff
Untersuchungsbedarf
Stromquelle

Heine M3Z 4 NT Li-ion Ladebatterie 3,5V

Ladebatterie M3Z 4 NT Li-ion zur Verwendung mit SLIM NT Ladegriff

  • Ladebatterie für den Einsatz im Heine BETA 4 SLIM NT Ladegriff
  • kein Memory-Effekt durch Li-ion Technologie, nur ca. 2 Stunden Ladezeit mit NT4 Tisch-Ladegerät
Weitere Informationen zu Ladeeinheiten von Heine Optotechnik in der Produkt-PDF   
Weitere Informationen:
Ausführung:
M3Z 4 NT LI-ION
Weitere Suchbegriffe: Praxisinstrumentarium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
OPT X-007.99.474
ab € 226,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.