Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine DELTAone schwarz Dermatoskop


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-019708
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     K-210.28.305
EAN/GTIN:
     4053755196685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dermatoskop
dermatoskop heine

DELTAone

Das kompakte Dermatoskop DELTAone von HEINE überzeugt durch eine extrem scharfe Abbildung und eine hervorragende Farbtreue dank LEDHQ. Durch die Polarisation wird dem Mediziner zudem ein blend- und reflexionsfreies Arbeiten ermöglicht. Hinzu kommen verschiedene Wege der digitalen Dokumentation, beispielsweise mit der HEINE DERM app oder einer einfachen Digitalaufnahme mit zahlreichen gängigen Smartphones.

Produktinformationen zu DELTAone

  • Dermatoskop in der Farbe schwarz
  • Kristallklare Abbildung
  • Neues achromatisches HEINE Optiksystem
  • LEDHQ für sehr gute Farbtreue
  • Sichtfeld mit echten 21 mm Durchmesser
  • Autoklavierbare Kontaktscheibe mit Skala
  • 10fache Vergrößerung
  • 3 Lichtstärken
  • Toggle-Funktion - einfacher Wechsel zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht
  • Passt dank kompakter Abmessungen in die Kitteltasche
  • Auch mobil einsatzfähig
  • Dioptrienausgleich
  • Li-ion Akku
  • Reinigung mit Sprühdesinfektion möglich
  • Digitale Dokumentation mit HEINE DERM app oder vielen gängigen Smartphones
  • In der Lieferung enthalten sind das DELTAone Standard Edition, Kontaktscheibe mit Skala, USB-Kabel mit Steckernetzteil und ein Etui

Der passende Adapter für Ihr Smartphone ist im Zubehörbereich oder auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Heine, Haut, Untersuchung, Tascheninstrument
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 975,37*
€ 1.117,19*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.177,14*
€ 1.341,31*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.117,19*
€ 1.329,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.113,91*
€ 1.325,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.080,25*
€ 1.285,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.043,66*
€ 1.241,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 975,37*
€ 1.160,69
pro Satz
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
K-000.34.267
ab € 58,00*
Zubehör
Heine Optotechnik
K-000.34.222
ab € 149,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.