Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine DELTA 30 Dermatoskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-019715
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     K-230.28.305
EAN/GTIN:
     4053755197163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dermatoskop
dermatoskop heine

DELTA 30

Das Dermatoskop DELTA 30 ist ein High End Instrument von HEINE. Höhepunkte sind die kristallklare Abbildung, die Möglichkeit eines blend- und reflexionsfreien Arbeitens dank Polarisation und eine hervorragende Farbtreue. Hinzu kommt das abgewinkelte Design für ein ergonomisches Handling. Außerdem bieten sich verschiedene Wege der digitalen Dokumentation, beispielsweise mit der HEINE DERM app oder einer einfachen Digitalaufnahme mit zahlreichen gängigen Smartphones.

Produktinformationen zu DELTA 30

  • High End Dermatoskop
  • Extrem scharfe Abbildung dank des neuen achromatischen HEINE Optiksystems
  • LEDHQ für hervorragende Farbtreue
  • Großes Sichtfeld mit echten 30 mm Durchmesser
  • Autoklavierbare Kontaktscheibe mit Skala
  • 10fache Vergrößerung
  • 3 Lichtstärken
  • Toggle-Funktion - einfacher Wechsel zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht
  • Ergonomisches Handling dank abgewinkeltem Design
  • Li-ion Akku
  • Reinigung mit Sprühdesinfektion möglich
  • Digitale Dokumentation mit HEINE DERM app oder vielen gängigen Smartphones
  • In der Lieferung enthalten sind das DELTA 30 mit Kontaktscheibe mit Skala, USB-Kabel mit Steckernetzteil und ein Etui

Der passende Adapter für Ihr Smartphone ist im Zubehörbereich oder auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Diagnostikgerät, Hautcheckgerät, Melanomenfrüherkennung, Präzisionsdermatoskop, Hautuntersuchungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.301,22*
€ 1.466,29*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.438,45*
€ 1.627,80*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,29*
€ 1.744,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,46*
€ 1.740,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,99*
€ 1.677,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,88*
€ 1.624,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,22*
€ 1.548,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
K-000.34.267
ab € 58,00*
Zubehör
Heine Optotechnik
X-002.99.212
ab € 194,99*
Zubehör
Heine Optotechnik
K-000.34.220
ab € 139,90*
Zubehör
Heine Optotechnik
K-000.34.206
ab € 140,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.