Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMITZ medical Drehhocker Kunstleder classic schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-020007/57
Hersteller:
     SCHMITZ medical
Herst.-Nr.:
     222.2810.0
EAN/GTIN:
     4049199003757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker
Drehhocker Modell 222.2810.0

  • 5-strahliger Kunststoff-Fuß, pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz
  • Säule verchromt
  • Mit gebremsten Doppelrollen für glatte Böden
  • Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung
  • Farbe Sitz: Kunstleder - classic schwarz (57)
  • Sichere Arbeitslast 135kg
  • Abmessungen: Sitzronde Ø 350mm, Polsterstärke 60mm, Höhenverstllung von 500-690mm, Fußkreuz-Ø 600mm
Farbmusterkarte der Rollhocker unter Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, Praxishocker, Arzthocker, Rollhocker, Praxiseinrichtung, Standardhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,89*
€ 392,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,28*
€ 391,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,67*
€ 380,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 319,09*
€ 379,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 318,51*
€ 379,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,65*
€ 368,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 309,08*
€ 367,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.