Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMITZ medical Instrumententisch Modell 232.5520.0 OP-Beistell-Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-020143
Hersteller:
     SCHMITZ medical
Herst.-Nr.:
     232.5220.0
EAN/GTIN:
     4049199003825
Suchbegriffe:
Hand-OP-Tisch
Handchirurgietisch
Handoperationstisch
Instrumenten-Bereitstellungstisch

varimed Instrumententisch

Der Instrumententisch von Schmitz & Söhne ist das passende Zubehör für den OP-Alltag in bewährter Qualität. Das varimed OP-Mobilar ist funktional, belastbar und aus elektropoliertem Chromnickelstahl gefertigt für verbesserte Reinigungs- und Desinfektionseigenschaften.

Produktinformationen zum Instrumententisch

  • Gestell aus Chromnickelstahl 18/10
  • obere Platte 600 x 450 mm
  • als Rahmenrandplatte aus Chromnickelstahl
  • unten eingelegte Tischplatte ist aus Chromnickelstahl, herausnehmbar
  • Tischhöhe 900 mm
  • Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei
  • Fadenschutz
  • 2 Rollen mit Feststeller
  • 4 Wandabweisrollen
  • Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenbereitstellungstisch, Instrumententisch, Instrumentenzureichetisch, Instrumentenwagen, instrumententisch, Klinikausstattung, Edelstahlmobilar, OP-Einrichtung, Instrumentenzureichtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,01*
€ 767,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,87*
€ 760,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 638,29*
€ 759,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,41*
€ 753,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 632,84*
€ 753,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 632,26*
€ 752,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,01*
€ 733,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,19*
€ 660,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.