Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arterienklemme Kocher gerade 1x2 Zähne 14,5 cm chirurgisches Instrument


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-022266
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     R2 060
EAN/GTIN:
     4052919001414
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Klemmen
Arterienklemme
Kocherklemme
arterienklemme gerade 145 mm

Servoprax Arterienklemme nach Kocher

Qualitätsinstrumente zum professionellen Einsatz im OP und in der Chirurgie

Spezifikationen zu den Arterienklemmen:

  • OP-Instrument mit silbermatter Oberfläche für blendfreies Arbeiten im OP
  • Kocherklemme 14,5cm, gerade Form, 1:2 Zähne
  • Liefereinheit 1 Stück Arterienklemme nach Kocher




Weitere Informationen:
Form:
gerade
Ausführung:
Kocher
Länge:
14,5 cm
Weitere Suchbegriffe: kocherklemme gerade, kocherklemme, Klemme, Kocher, chirurgisches Instrument, Praxisinstrument, OP-Instrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.