Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arterienklemme Kocher gerade 1x2 Zähne 16 cm chirurgisches Instrument


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-022267
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     R2 061
EAN/GTIN:
     4052919002114
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Klemmen
Arterienklemme
Kocherklemme
kocherklemme gerade

Servoprax Arterienklemme nach Kocher

Qualitätsinstrumente zum professionellen Einsatz im OP und in der Chirurgie

Spezifikationen zu den Arterienklemmen:

  • OP-Instrument mit silbermatter Oberfläche für blendfreies Arbeiten im OP
  • Kocherklemme 16cm, gerade Form, 1:2 Zähne
  • Liefereinheit 1 Stück Arterienklemme nach Kocher

Weitere Informationen:
Form:
gerade
Ausführung:
Kocher
Länge:
16,0 cm
Weitere Suchbegriffe: kocherklemme, Klemme, Kocher, chirurgisches Instrument, Praxisinstrument, OP-Instrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.