Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfort LED Stativ-Untersuchungsleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-022552
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     R8 5900
EAN/GTIN:
     16974471530087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte

Comfort LED Untersuchungsleuchte 

Die kompakte Untersuchungsleuchte mit separat angeordneten LED-Modulen sorgt für ein schattenarmes Licht und lange Betriebsdauer bei niedrigem Stromverbrauch. Eine natürliche und kontrastreiche Darstellung des Gewebes wird durch eine sehr gute Farbwiedergabewerte und das homogene Leuchtfeld erreicht.

Produktinformationen zur Untersuchungsleuchte

  • Kompakte Untersuchungsleuchte
  • Mit separat angeordneten LED-Modulen
  • 5-Fuß Fahrgestell mit gebremsten Rollen
  • Moderne LED-Technik
  • Helligkeitsregulierung in 5 Stufen
  • Schattenarmes Licht
  • Lange Betriebsdauer bei niedrigem Stromverbrauch
  • Sehr gute Farbwiedergabewerte
  • Homogenes Leuchtfeld
  • Natürliche und kontrastreiche Darstellung des Gewebes
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Bedienelemente im Netzteilgehäuse integriert
  • Höhenverstellung: 700 - 1850 mm
Technische Daten
  • Leuchtstärke 44.000 Lux bei 50 cm Abstand
  • Leuchtstärke 16.000 Lux bei 100 cm Abstand 
  • Niedervolt LED
  • Leuchtfeld-Durchmesser bei 50 cm Abstand: 180 mm
  • Leuchtfeld-Durchmesser bei 100 cm Abstand: 300 mm
  • Farbtemperatur: 4000 - 5500K
  • 230 Volt 50Hz
  • Leistungsaufnahme: < 10 Watt
  • Länge Flexarm: 600 mm
  • Gewicht: 13,1 kg



Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, op-leuchte led stativ, op-leuchte, op-leuchte stativ, Untersuchungslampe, LED-Leucht, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,09*
€ 422,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 344,93*
€ 410,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,91*
€ 400,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 336,35*
€ 400,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,76*
€ 359,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.