Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Notfallkoffer CLINOMED Modul A+B+C Einsatzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-027272
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0101236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notfallkoffer
Rettungskoffer
Sanitäts-Notfall-Koffer
Ulmer Koffer

Notfallkoffer CLINOMED Modul A + B + C

Der CLINOMED ist international anerkannt und bewährt, besonders auch in Regionen, in denen das Klima sehr hohe Ansprüche an Behälter und Ausstattung stellt. Der Einsatzkoffer, in den Maßen 520 x 380 x 230 mm, besitzt eine ausgereifte Konstruktion und ein modernes Design. Im Inneren kann der Koffer durch RASTFLEX ein variables Ordnungs- und Einteilungssystem selbst gestaltet werden und die VARIOFLEX Ampullenbar sorgt für sichere Lagerung von 64 Notfallmedikamenten bis 20 ml. Die komplette Serie ist bestückt nach DIN 13232.

  • Füllung Erwachsene und Kinder
  • Gewicht gefüllt ca. 16 kg
  • Aluminium extrastark 1,5 mm
  • Lichtgrau glänzend, pulverbeschichtet
  • Kofferkanten aluminiumverschweißt
  • Kofferecken als zusätzliche Stoßsicherung
  • Stangenscharnierband durchgehend
  • Hebelverschlüsse verplombar
  • Ergonomischer Tragegriff
  • Zwei Kofferschalen je 125 mm tief
  • Transparente Abdeckplatten
  • Kennzeichnung Siebdruck/Farbpiktogramme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modul A+B+C
Weitere Suchbegriffe: söhngen notfallkoffer kinder, notfallkoffer din 13232, söhngen notfallkoffer, Notfall, EUROMED, A+B, Arztkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.573,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.800,07*
€ 3.332,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.766,37*
€ 3.291,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.662,65*
€ 3.168,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.608,43*
€ 3.104,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.573,30*
€ 3.062,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.