| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027762 Herst.-Nr.: 0360110 EAN/GTIN: 4250108800347 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Erste-Hilfe-Koffer Spezial MT-CD Verwaltung orange
Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Spezifikation Erste-Hilfe-Koffer - Abmessungen 400x300x150mm, Farbe orange
- Material ABS Kunststoff
- Wandhalterung mit Arretierung, zwei gleich Kofferschalen, Inneneinteilung verstellbar
- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung ASR A4.3
- Plombiervorrichtung, Siebdruckbeschriftung
Füllung nach DIN 13157 (2022) plus individuell berufsrisikobezogener Erweiterung
- 1x Söhngen Beatmungstuch BT-Dry
- 2x PE-Druckverschlussbeutel 300x400x0,05mm
- 1x Sirius-Rettungsdecke 210x160cm
- 1x aluderm Verbandtuch 60x80cm
- 6x aluderm Kompresse einzeln 10x10cm
- 2x aluderm Augenkompresse DuOcul
- 1x aluderm Verbandpäckchen DIN klein, 3x aluderm Verbandpäckchen DIN mittel, 1x aluderm Verbandpäckchen DIN groß
- 2x WS-Fixierbinde 4mx6cm, 2x WS-Fixierbinde 4mx8cm
- 1x Vliestücher 200x300mm a 5 Stück
- 2x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln
- 1x Söhngen-Pore 5mx2,5cm
- 1x aluderm-aluplast Sortiment klein
- 1x aluderm-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück a 10x6cm
- 4x Feuchttuch zur Reinigung der unverletzten Haut
- 2x Dreiecktuch V SO RD
- 1x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
- 1x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200cm²
- 1x Erste-Hilfe-Kleiderschere 19cm kniegebogen st/st
- 1x aluderm Quickverband klein, 1x aluderm Quickverband groß
- 1x aluderm alufinger Set 1
- 1x WS-Universalbinde 5mx6cm, 1x WS-Universalbinde 5mx8cm
- 1x Netzverband 4m Gr. 3 Arm Bein, 1x Netzverband 4m Gr. 4 Kopf Oberschenkel
- 1x aluderm-aluplast stabil 10 Stück a 10x6cm
- 1x aluderm-aluplast stabil Fingerverband 18x2cm 10 Stück
- 2x Wundreinigungsset a 5 Tücher
- 1x Feuchttücherset zur Reinigung unverletzter Haut a 10 Stück
- 2x Söhngen-Silk Pflasterstreifen 12x2,5cm a 5 Stück
- 1x Activ-Set aluderm-aluplast Sortiment elastisch
- 1x ST-Handgelenk-Stützbandage Gr. 3 18-20cm
- 1x Kühlspray 200ml
- 1x Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11cm
- 1x Anleitung Erste-Hilfe Heftform gelb entspricht DGUV 204-006
Weitere Informationen: | | Typ: | Verwaltung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Büroverbandkasten, Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, söhngen verbandkasten office, söhngen verbandkasten, verbandkasten office, Erste-Hilfe-Koffer, Beruf, SPEZIAL, MT-CD, Freizeit, Touristik, DIN13157 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 98,76* | € 115,29* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,24* | € 132,82* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 116,81* | € 136,28* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 119,10* | € 137,60* | | | | Lager 537 | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 189,18* | € 219,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|