| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-027830 Herst.-Nr.: 0360109 EAN/GTIN: 4250108805380 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Söhngen Erste-Hilfe-Koffer Spezial MT-CD Nahrungsmittel orange
Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Spezifikation Erste-Hilfe-Koffer - Abmessungen 400x300x150mm, Farbe orange
- Material ABS Kunststoff
- Wandhalterung mit Arretierung, zwei gleich Kofferschalen, Inneneinteilung verstellbar
- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung ASR A4.3
- Plombiervorrichtung, Siebdruckbeschriftung
Füllung nach DIN 13157 (2022) plus individuell berufsrisikobezogener Erweiterung
- 1x Söhngen Beatmungstuch BT-Dry
- 2x PE-Druckverschlussbeutel 300x400x0,05mm
- 1x Sirius-Rettungsdecke 210x160cm
- 1x aluderm Verbandtuch 60x80cm
- 6x aluderm Kompresse einzeln 10x10cm
- 2x aluderm Augenkompresse DuOcul
- 1x aluderm Verbandpäckchen DIN klein, 3x aluderm Verbandpäckchen DIN mittel, 1x aluderm Verbandpäckchen DIN groß
- 2x WS-Fixierbinde 4mx6cm, 2x WS-Fixierbinde 4mx8cm
- 1x Vliestücher 200x300mm a 5 Stück
- 2x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln
- 1x Söhngen-Pore 5mx2,5cm
- 1x aluderm-aluplast Sortiment klein
- 1x aluderm-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück a 10x6cm
- 4x Feuchttuch zur Reinigung der unverletzten Haut
- 2x Dreiecktuch V SO RD
- 1x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
- 1x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200cm²
- 1x Erste-Hilfe-Kleiderschere 19cm kniegebogen st/st
- 1x Spezial Druckverbandpäckchen
- 1x aluderm Quickverband Finger, 1x aluderm Quickverband groß
- 1x WS-Universalbinde 5mx6cm, 1x WS-Universalbinde 5mx8cm
- 1x Netzverband 4m Gr. 3 Arm Bein, 1x Netzverband 4m Gr. 4 Kopf Oberschenkel
- 1x Söhngen-Silk 5mx2,50cm
- 1x aluderm-aluplast stabil Fingerkuppenverband 10 Stück
- 1x aluderm-aluplast stabil 10 Stück a 10x6cm
- 1x aluderm-aluplast stabil Strips 2,5x7,2cm 10 Stück
- 1x aluderm-aluplast stabil Fingerverband 18x2cm 10 Stück
- 2x Wundreinigungsset a 5 Tücher
- 1x Feuchttücherset zur Reinigung unverletzter Haut a 10 Stück
- 1x Detectables Pflasterset für Erste-Hilfe-Füllung
- 1x ST-Handgelenk-Stützbandage Gr. 2 16-18cm
- 1x Kühlspray 200ml
- 1x Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11cm
- 1x oculav NIT Augenspüllösung 250ml Sterillösung
- 1x Anleitung Erste-Hilfe Heftform gelb entspricht DGUV 204-006
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Nahrungsmittel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandskasten orange söhngen, söhngen verbandkasten, verbandkasten für gastronomie, Erste-Hilfe-Koffer, Beruf, SPEZIAL, MT-CD, Freizeit, Touristik, DIN13157 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |