Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027885 Herst.-Nr.: 1009132 EAN/GTIN: 4250108808879 |
| |
|
| | |
| Silk Heftpflaster - Söhngen-Silk Heftpflaster aus weißem Taftgewebe
- 5 m x 1,25 cm
- Längs- und querreißbar
- Sehr hautverträglich
- Hoch zugfest
- Luftdurchlässig
- Schmerzlos zu entfernen
- Leicht zu beschriften
- Auf Spule mit Kunststoffschutzring
Weitere Informationen: | | Maße: | 1,25 cm x 5 m | PZN: | 00008071 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,07* | € 2,00* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,68* | € 3,02* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,71* | € 3,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,84* | € 3,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,84* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,214* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|