Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Toilettenstuhl Modell H720T mit Fahrfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030007
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     651075
EAN/GTIN:
     4028698111248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl
Duschtoilettenrollstuhl

Toilettenstuhl H720T

In der stabilen Toilettenbrille des Toilettenstuhls mit Fahrfunktion Modells H720T sind Toilettentopf und Toilettentopfhalter integriert. Zum leichteren Umsetzen können die Armlehnen nach unten über eine Entriegelungsfunktion geklappt, Fußstützen abgeschwenkt und abgenommen werden.

Produktinformationen zum Toilettenstuhl

  • Toilettenstuhl fahrbar
  • Inklusive Toilettentopf und -halter
  • Mit robustem und stabilem Rahmen aus Stahlrohr
  • Armlehnen schwenkbar
  • Fußstützen abnehmbar
  • Sicherer Stand durch Feststellbremsen an den hinteren Rollen
  • Handelsübliche WC-Becken können überfahren werden
  • Belastbarkeit bis 135 kg
  • Standardversion mit Sitztiefe und -breite von jeweils 45 cm
  • Lenkrollen 5"
  • Gewicht 17 kg
  • Farbe anthrazit
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt!



Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,52*
€ 180,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,48*
€ 177,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,86*
€ 176,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,73*
€ 170,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,13*
€ 170,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,02*
€ 164,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,84*
€ 145,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.