Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fior & Gentz Rückfußentlastungsschuh München Gr. 43-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030034
Hersteller:
     Fior & Gentz
Herst.-Nr.:
     500923-002
EAN/GTIN:
     4053453014250
Suchbegriffe:
Fersenentlastungsorthese
Fersenentlastungsschuh
Rückfußentlastungsorthese
Rückfußentlastungsschuh
Fior & Gentz Rückfußentlastungsschuh München Größe XL

Die Sohle besteht aus Vollmaterial (EVA) mit einer untergeklebten Gummischicht und kann sowohl durch Beschleifen als auch durch Verkleben verändert werden, so dass individuelle, patientenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden können. Die austauschbaren Innensohlen können nachbearbeitet werden. Sie sind eingeklettet und bei Bedarf gegen eine individuelle Fußbettung austauschbar. Der Patient kann den Schuh sowohl mit dicken als auch mit dünnen Verbänden tragen, denn durch die Verschlusstechnik lässt sich der Schuh gut an das Innenvolumen anpassen.

  • Die Schuhe sind bei 60° C waschbar
  • Wunden im Rückfußbereich unter der Fußsohle hervorgerufen durch Diabetes Mellitus und sonstige Indikationen
  • Postoperativ nach sonstigen Verletzungen im Rückfußbereich
  • 5° Keilsohle (20:80) ohne Rückfußunterstützung, 30 mm dick
  • Der Schuh ist links und rechts tragbar
  • Schuhgröße: 43 bis 46
  • Innenschuhlänge: 29,5 cm
  • Blue Edition
  • Lieferform: 1 Stück


Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 43-46
Weitere Suchbegriffe: fersenentlastungsorthese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.