| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030101 Herst.-Nr.: 320313 EAN/GTIN: 4250137848167 |
| |
|
| | |
| Metall-Gehstock mit Anatomic-Griff und Druckknopfverstellung Die Leichtmetallhandstöcke von Kowsky sind extrem leicht und hochbelastbar. Produktinformationen - 1 Stück mit anatomischem Softgriff
- Farbe braun
- Für die linke Körperseite
- Hautfreundlicher 2-Komponenten Griff, perfekt der Handform angepasst und griffsicher
- Absolut geräuschlose Benutzung des Handstocks durch Fixierung der Rohre mit Überwurfmutter
- Rutschfeste Saugkapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
Technische Daten - Griffhöhe 79 bis 99 cm
- Rohr farbig
- Griff und Kapsel schwarz oder braun
- Gewicht 420 g
- Max. Belastbarkeit 130 kg Körpergewicht
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | links |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehstock, Gehhilfe, Gehstütze, Unterarmstütze, Mobilität, Mobilisierungshilfen |
| | |
| |