Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Noppenball 10 cm blau Massageball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030120
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     447188
EAN/GTIN:
     4006226008963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Igelball

TOGU Noppenball

Entspannend, durchblutungsfördernd, und anwenderfreundlich - der Noppenball von TOGU ist ein vielseitiges Massage-Tool und in zahlreichen Bereichen einsetzbar. Der Igelball eignet sich beispielsweise zur punktuellen Massage verschiedener Körperregionen, für die Reflexzonenmassage, Greif- und Kräftigungsübungen oder auch zur Entspannung. Dank des Nadelventils lässt sich die Luftfüllung des Massageballs regulieren und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Produktinformationen zu TOGU Noppenball

  • Größe 10 cm, Farbe blau
  • Nutzbar zu Hause oder in der Gruppe, wie z. B. Fitnesskurse
  • Förderung der Durchblutung
  • Stimulierung der Wahrnehmung durch angenehme Senso Noppen
  • Luftgefülltes Massagegerät
  • Ausgestattet mit einem Nadelventil
  • Luftfüllung regulierbar über separat erhältliche TOGU Ballpumpe für Nadelventile
  • Hergestellt aus Ruton
  • Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Anwendungsbereiche des TOGU Noppenball
  • Selbstmassage
  • Auch für die Partnermassage geeignet
  • Reflexzonenmassage
  • Faszienbehandlung
  • Punktuelle Massagen an Nacken, Schultern, Rücken, Hüfte, Beinen und Füßen
  • Greifübungen
  • Kräftigungsübungen
  • Schultermassage
  • Kreuzbeinmassage
  • Entspannung
  • Regeneration
  • Stressabbau

Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Größe:
10 cm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Massageball, Noppenball, noppenball togu, igelball, Stachelball, Massage-Tool, Massagetool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.