Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Aquatec Trans 360° drehbar blau Transferhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030158
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     380189
EAN/GTIN:
     4028698076493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glideboard
Rutschbrett
Transferbrett
glideboard

Aquatec Trans Transferhilfe

Mit der Transferhilfe Aquatec Trans kann ein Patient durch leichtes Schieben gleitend in die gewünschte Position gebracht werden. Der Drehteller ist kombiniert mit einer Führungsschiene. Der Drehteller bewegt sich erst nachdem die Sicherheitsarretierung durch das Gewicht des Nutzers gelöst wird.

Produktinformationen zur Transferhilfe

  • 1 Aquatec Trans blau
  • Transferunterstützende Sitzfläche 360° drehbar
  • Reduzierung der Hautreibung
  • Als Einsatz in den Wannenlifter Aquatec Orca, Kogia und Beluga geeignet
  • Große Sitzfläche mit Drehfunktion Ø 36,5 cm
  • Weiche, hautfreundliche Beschichtung
  • Pflegeleicht, einfach abwischbar
  • Belastbarkeit bis 140 kg
  • Höhe ca. 2,2 cm


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.