Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Bett-Tisch L865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030171
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     440110
EAN/GTIN:
     3662050000330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bett-Tisch
Betttisch
Pflegetisch
Pflegebett

Bett-Tisch L865

Der Bett-Tisch dient als Beistelltisch für das Kranken- oder Pflegebett oder auch für Rollstuhlfahrer.

Produktinformationen zum Bett-Tisch

  • Bett-Tisch L865
  • Praktisch und flexibel
  • Leicht zu schieben auf vier Rollen
  • Leicht anpassbar in verschiedenen Höhen
  • Seitliche Neigung möglich
  • Umrandung der Tischplatte für sicheren Halt der Gegenstände
  • Belastbarkeit bis 10 kg
  • Farbe Tischplatte grau
  • Tischplatte 59 x 39 cm
  • Höhe 71 bis 118 cm
  • Fahrgestell 66 x 40,5 cm
  • Rollenhöhe 5 cm



Weitere Suchbegriffe: invacare betttisch, pflegebett, Patiententisch, Pflegebetttisch, Klapptisch, Fahrtisch, Pflegebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.