Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Greifzange Aktiv mit Kraftgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030217
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390140
EAN/GTIN:
     7320450002458
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
greifhilfe etac

Greifzange aktiv mit Kraftgriff, Griffzange

Mit Kraftgriff und Greifhaken. Diese Zange weist einen Handgreifwinkel auf, der die Verwendung auch für Personen mit eingeschränktem Greifvermögen und beeinträchtigter Handfunktion erleichtert. Eine verstellbare Unteramstütze entlastet das Gelenk von unnötigen Belastungen. Die Greifklaue ist mit Haken ausgestattet, so dass man Gegenstände leicht aufnehmen und ablegen kann. Sie kann vertikal und horizontal eingesetzt werden. Handgriff, Tangente und Greifklaue aus einer Polykarbonat-ABS-Kombination

  • Rohr aus Aluminium
  • Länge 60cm
  • bis 2kg belastbar
  • Gewicht 139g
Weitere Informationen:
Typ:
Gewicht 139 g
Ausführung:
mit Kraftgriff
Maße:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: greifhilfe, greifhilfe 60cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.