| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-030218 Herst.-Nr.: 390142 EAN/GTIN: 7320450002465 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Greifzange aktiv mit Haken, Griffzange
Diese Greifzange weist Funktionen auf, die insbesondere für das An- und Auskleiden hilfreich sind. Die Greifklaue ist mit einem Haken ausgestattet, der das Heranholen und Ablegen von Kleidungsstücken möglich macht. Die Greifklaue ist drehbar und weist auf der Innenseite Profilgummi auf für mehr Greifsicherheit. Der Handgreifwinkel nutzt die Restkraft optimal aus. Mit nur 45cm Länge fällt das biegsame Hilfsmittel sehr handlich aus. Handgriff, Tangente und Greifklaue aus einer Polykarbonat-ABSKombination - Rohr aus Aluminium
- belastbar bis 2kg
- Gewicht 117g
- Länge der Greifzange 45cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Gewicht 117 g | Ausführung: | mit Haken | Maße: | 45 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |