Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

medi Epicomed Epicondylitisbandage Größe 2 silber 20-23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030249
Hersteller:
     medi
Herst.-Nr.:
     520551
EAN/GTIN:
     4099787240910
Suchbegriffe:
Ellenbogen Bandage
Ellenbogen Polsterbandage
Ellenbogenbandage
Ellenbogenpolsterbandage

Medi Epicondylitisbandage Epicomed Ellenbogenbandage

Ellenbogenbandage mit Silikonpelotten. Das kompressive Gestrick und die Silikoneinlage bewirken einen Massageeffekt, der den Heilungsprozess beschleunigt. Der gezielte Druck erzielt eine Schmerzlinderung und Zugentlastung an den Sehnenansätzen. Die speziell gestrickte, weiche Comfort-Zone im Beugebereich beugt Einschnürungen und Druckstellen vor. Die anatomisch formgestrickte Bandage mit Noppensilikonpelotten sorgt für eine besonders gute Passform. Mit abnehmbarem Spanngurt zur individuellen Druckdosierung.

  • Bandage aus hochelastischem, atmungsaktiven und feuchtigkeitsleitenden Clima-Comfort-Gewebe
  • Größenermessung: Umfang 5 cm unterhalb des Ellenbogens
Weitere Informationen:
Größe:
II
Farbe:
silber
Maße:
20-23 cm
Elastizität:
hochelastisch
Ausführung:
Ellenbogenbandage
PZN:
03437200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.