Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Toilettensitzerhöhung Hi-Loo ohne Deckel mit Klammern 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030324
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390053
EAN/GTIN:
     7320450001628
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung 6 cm ohne dec...

Toilettensitzerhöhung Hi-Loo

Die Toilettensitzerhöhung Hi-Loo bietet durch einen festen Sitz Sicherheit beim Hinsetzen und Aufstehen. Ein ergonomisch geformter Sitz und wärmeisolierendes Material ermöglichen ein bequemes Sitzen. Vorn und hinten hat der Sitz eine Intimaussparung zur verbesserten Zugänglichkeit.Die einfachen Formen und glatten Flächen lassen sich leicht reinigennd verhindern Schmutzansammlungen.

  • ohne Deckel, Höhe 6 cm
  • einfach zu montieren
  • sicher und bequem
  • Vorderkante etwas niedriger als die Rückkante
  • Sitzfläche ist geneigt, um das Aufstehen zu erleichtern
  • leicht abzunehmen
  • Sitzwinkel 98°
  • mit Klammern
  • max. Personengewicht 130 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Deckel
Höhe:
6 cm
Befestigung:
mit Klammern
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, wc-sitzerhöhung 6cm, Patientenpflege, Hilfsmittel, Krankenpflege, Toilettensitz, Sitzerhöhung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.