Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Toilettenstuhl Swift mit Softlehne/-sitz und Becken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030343
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390097
EAN/GTIN:
     7320450116803
Suchbegriffe:
Duschtoilettenstuhl
Toilettenstuhl
toilettenstuhl etac
toilettenstuhl

Etac Swift Toilettenstuhl mit Rücken- und Armlehnen 

Duschstuhl Swift für den individuellen Anspruch

  • Toilettenstuhl mit strukturierter Oberfläche für Sicherheit und Stabilität
  • modulares Konzept, leichte Montage, optimale Anpassung an Standfläche durch einzigartige Gummifüße
  • der Toilettenstuhl Swift mit Beinen aus Aluminium/Polyamid; Softsitz und Rückenlehne aus Polyethylen mit Nylon
  • das integrierte Becken ist nach oben herausnehmbar
  • Sitzhöhe verstellbar von 42-57cm
  • Gesamtbreite mit Armlehnen 56cm, Sitzfläche 54x45cm, Breite zwischen den Armlehnen 45cm
  • Belastbarkeit bis max. 130kg, Eigengewicht 5,4kg
  • Reinigung des Toilettenstuhls Swift mit lösungsmittelfreien Reinigungsmittel (pH-Wert 5 bis 9) oder mit einer 70%-igen Desinfektionslösung
  • Swift Toilettenstuhl in Farbe grau

Weitere Suchbegriffe: Toilettenhilfe, Pflegestuhl, Pflegebedarf, Toilettenbedarf, Patientenpflege, Mobilitätshilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schülke & Mayr
100301
ab € 2,91*
Sonstiges
AMPri
09156-2
ab € 16,56*
Sonstiges
Ato Form
290120
ab € 100,39*
Sonstiges
Etac
390170
ab € 439,45*
Sonstiges
Etac
390116
ab € 602,58*
Sonstiges
Etac
390115
ab € 385,44*
Sonstiges
Etac
390117
ab € 880,61*
Sonstiges
Etac
390161
ab € 42,51*
Sonstiges
Etac
390160
ab € 42,77*
Sonstiges
Etac
390163
ab € 47,02*
Sonstiges
Etac
390162
ab € 46,73*
Sonstiges
Hartmann
4993147
ab € 8,81*
Sonstiges
Meditrade
00991D
ab € 3,40*
Sonstiges
Meditrade
1121L
ab € 3,28*
Sonstiges
Werkmeister
463051
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.