Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Greifzange Biene starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030378
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390126
EAN/GTIN:
     5050962022454
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
greifhilfe etac
Greifzange BIENE starr

Einen einfachen und schnellen Zugriff zu auf dem Boden liegenden Gegenständen ermöglicht die Greifzange. Der Handgriff und Greifklaue sind antirutschbeschichtet.
  • lästiges Bücken oder Strecken entfällt
  • mit 90° drehbarer Greifklaue
  • vielseitig einsetzbar
  • Material Aluminium und Kunststoff
  • Farbe schwarz/gelb/grau.
  • Länge 66 cm
  • Breite der Greifklaue ca. 9 cm
  • Gewicht 220 g
  • max. Belastbarkeit 2 kg
  • 1 Stück

Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
Weitere Suchbegriffe: greifhilfe, Patientenpflege, Hilfsmittel, Greifzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.