Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Beauty Bürste 29 cm lang ergonomische Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030567
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390366
EAN/GTIN:
     7320450124525
Suchbegriffe:
Patientenpflege
Hilfsmittel
Körperpflege
Alltagshilfe
BEAUTY Bürste

Wenn Schulter und Arme in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, ist diese Bürste ein praktischer Helfer. Der gebogene Bürstenkopf passt sich der Kopfform an. Der Stiel kann dicht am Körper gehalten werden und somit wird weder Kraft noch Reichweite eingebüßt.
  • Länge 29 cm
  • Gewicht 102 g
  • Polypropylen mit Haftflächen und Einsätzen aus TPE auf Polypropylenbasis
  • Farbe blau-weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bürste 29 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 12,25*
€ 19,12*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 16,97*
€ 24,91*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
390367
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.