Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Beauty Rückenschwamm 77 cm lang gelenkschonend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030572
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390361
EAN/GTIN:
     7320450124563
Suchbegriffe:
Patientenpflege
Hilfsmittel
Körperpflege
Alltagshilfe
BEAUTY Rückenschwamm

Der gesamte Körper kann gelenkschonend gereinigt werden unter der Dusche oder in der Badewanne. Die Waschhilfe behält ihre Leichtigkeit, da das spezielle Material kein Wasser absorbiert.
  • Waschlappen abnehm- und austauschbar
  • Material Polypropylen/TPE auf Polypropylenbasis, Nylon mit Polyethylen-Innenfutter
  • Länge 77 cm
  • Gewicht 203 g
  • Farbe blau-weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückenschwamm
Weitere Suchbegriffe: ergonomisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,39*
€ 30,04*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 28,62*
€ 39,25*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
390363
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.