Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fior & Gentz Verbandschuh FREIBURG, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030646
Hersteller:
     Fior & Gentz
Herst.-Nr.:
     840028
EAN/GTIN:
     4053453086981
Suchbegriffe:
Langzeitverbandschuh
Post-OP Schuh
Postoperationsschuh
Verbandschuh
Verbandschuh FREIBURG, Größe L, Schuhgröße 40 bis 42, Innenschuhlänge 28 cm

Die Sohle besteht aus Vollmaterial (EVA) und kann sowohl durch Beschleifen als auch durch Verkleben verändert werden, so dass individuelle, patientenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden können. Die austauschbaren Innensohlen können nachbearbeitet werden. Sie sind eingeklettet und bei Bedarf gegen eine individuelle Fußbettung austauschbar. Der Patient kann den Schuh sowohl mit dicken als auch mit dünnen Verbänden tragen, denn durch die Verschlusstechnik lässt sich der Schuh gut an das Innenvolumen anpassen. Die anatomisch geformte Fersenkappe besteht aus einem festen Material für einen optimalen Fersensitz. Die Schuhe sind bei 60° Waschbar.
Postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich. Wunden im Vorfußbereich unter der Fußsohle hervorgerufen durch sonstige Indikationen. Postoperativ nach sonstigen Verletzungen im Vorfußbereich.
  • Rigide Sohle mit Rolle und gerader Oberseite, 30 mm dick - Ruhigstellung eines evtl. vorhandenen Operationsgebietes durch Aufhebung der Abrollknickung
  • Der Schuh ist links und rechts tragbar
  • Black Edition
  • 1 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 40-42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.